Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA High Load 1424-8M-50 HiLo

  • ERIKS:12030031
  • Fabrikant:4044978560476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 249,65/ stukexcl. btw

€ 302,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-050
Steek lengte
1424 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
178
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm