Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA High Load 1200-8M-85 HiLo

  • ERIKS:12030000
  • Fabrikant:4044978559623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,74/ stukexcl. btw

€ 454,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-085
Steek lengte
1216 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
152
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm