Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA FAN POWER 2400-8MFP-30

  • ERIKS:12023118
  • Fabrikant:4014486281767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,45/ stukexcl. btw

€ 177,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega Fan Power
Type
8MFP-030
Steek lengte
2400 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
300
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm