Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA FAN POWER 2000-8MFP-50

  • ERIKS:12023113
  • Fabrikant:4014486281712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,50/ stukexcl. btw

€ 249,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega Fan Power
Type
8MFP-050
Steek lengte
2000 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm