Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 976-8M-85

  • ERIKS:12028613
  • Fabrikant:4014486054712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,30/ stukexcl. btw

€ 184,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-085
Steek lengte
976 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
122
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 976-8M-85

  • Eriks:1024795
  • Manufacturer:929340045

€ 109,93/ stukexcl. btw

€ 133,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026