Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 966-14M-55

  • ERIKS:23201284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,80/ stukexcl. btw

€ 285,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-055
Steek lengte
966 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
69
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 966-14M-55

  • Eriks:23844064
  • Manufacturer:929322096

€ 168,00/ stukexcl. btw

€ 203,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026