Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 966-14M-170

  • ERIKS:23201289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 724,95/ stukexcl. btw

€ 877,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-170
Steek lengte
966 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
69
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 966-14M-170

  • Eriks:1024853
  • Manufacturer:929325096

€ 518,44/ stukexcl. btw

€ 627,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026