Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 965-5M-25

  • ERIKS:12028605
  • Fabrikant:4014486048223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,19/ stukexcl. btw

€ 47,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-025
Steek lengte
965 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
193
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm
Alternatieven

€ 33,08/ stukexcl. btw

€ 40,03incl. btw

Verkocht per: 19Min. order: 19

Verwachte leverdatum - 07/01/2027