Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 960-8M-85

  • ERIKS:12028603
  • Fabrikant:4014486054651
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,55/ stukexcl. btw

€ 180,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-085
Steek lengte
960 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm