Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 935-5M-15

  • ERIKS:12028595
  • Fabrikant:4014486048087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,71/ stukexcl. btw

€ 31,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-015
Steek lengte
935 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
187
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm
Alternatieven

€ 21,52/ stukexcl. btw

€ 26,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026