Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 912-8M-20

  • ERIKS:12028586
  • Fabrikant:4014486054453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,96/ stukexcl. btw

€ 41,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-020
Steek lengte
912 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
114
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven

€ 24,60/ stukexcl. btw

€ 29,77incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026