Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 835-5M-9

  • ERIKS:12028550
  • Fabrikant:4014486047790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,70/ stukexcl. btw

€ 20,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-009
Steek lengte
835 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
167
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 835-5M-9

  • Eriks:23844144
  • Manufacturer:929331084

€ 13,75/ stukexcl. btw

€ 16,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026