Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 804-3M-6

  • ERIKS:12028535
  • Fabrikant:4014486043082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,82/ stukexcl. btw

€ 10,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
804 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
268
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 804-3M-6

  • Eriks:925799
  • Manufacturer:929340406

€ 8,41/ stukexcl. btw

€ 10,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026