Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 775-5M-9

  • ERIKS:12028520
  • Fabrikant:4014486047653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,98/ stukexcl. btw

€ 19,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-009
Steek lengte
775 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
155
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 775-5M-9

  • Eriks:1024509
  • Manufacturer:929352022

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026