Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 755-5M-25

  • ERIKS:12028515
  • Fabrikant:4014486047622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,84/ stukexcl. btw

€ 40,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-025
Steek lengte
755 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
151
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm