Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 672-3M-6

  • ERIKS:23613538
  • Fabrikant:4014486042801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,86/ stukexcl. btw

€ 9,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
672 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
224
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 672-3M-6

  • Eriks:1024290
  • Manufacturer:929340864

€ 7,41/ stukexcl. btw

€ 8,97incl. btw

Verkocht per: 80Min. order: 80

Verwachte leverdatum - 07/01/2027