Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 669-3M-15

  • ERIKS:12028476
  • Fabrikant:4014486042771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,95/ stukexcl. btw

€ 18,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-015
Steek lengte
669 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
223
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 669-3M-15

  • Eriks:926744
  • Manufacturer:929390168

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026