Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 645-5M-25

  • ERIKS:12028468
  • Fabrikant:4014486047202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,50/ stukexcl. btw

€ 36,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-025
Steek lengte
645 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
129
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm
Alternatieven

€ 26,14/ stukexcl. btw

€ 31,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026