Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 640-5M-9

  • ERIKS:12028465
  • Fabrikant:4014486047141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,20/ stukexcl. btw

€ 17,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-009
Steek lengte
640 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
128
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 640-5M-9

  • Eriks:1024498
  • Manufacturer:929390129

€ 11,64/ stukexcl. btw

€ 14,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026