Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 633-3M-6

  • ERIKS:12028459
  • Fabrikant:4014486042665
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,10/ stukexcl. btw

€ 8,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
633 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
211
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 633-3M-6

  • Eriks:1024287
  • Manufacturer:929340401

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026