Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 615-3M-15

  • ERIKS:12028445
  • Fabrikant:4014486042634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,45/ stukexcl. btw

€ 17,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-015
Steek lengte
615 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
205
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm