Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 608-8M-50

  • ERIKS:12028440
  • Fabrikant:4014486053296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,88/ stukexcl. btw

€ 77,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-050
Steek lengte
608 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
76
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 608-8M-50

  • Eriks:1024749
  • Manufacturer:929340913

€ 46,32/ stukexcl. btw

€ 56,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026