Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 600-8M-85

  • ERIKS:12028435
  • Fabrikant:4014486053241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,03/ stukexcl. btw

€ 130,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-085
Steek lengte
600 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1440-8M-85

  • Eriks:23844041
  • Manufacturer:929314144

€ 147,36/ stukexcl. btw

€ 178,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026