Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 600-3M-6

  • ERIKS:12028432
  • Fabrikant:4014486042481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
600 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
200
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 600-3M-6

  • Eriks:1024285
  • Manufacturer:929353969

€ 6,91/ stukexcl. btw

€ 8,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026