Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 582-3M-15

  • ERIKS:12028425
  • Fabrikant:4014486264425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,61/ stukexcl. btw

€ 16,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-015
Steek lengte
582 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
194
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 582-3M-15

  • Eriks:1024439
  • Manufacturer:929340399

€ 13,87/ stukexcl. btw

€ 16,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026