Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 576-8M-85

  • ERIKS:12028422
  • Fabrikant:4014486053166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,83/ stukexcl. btw

€ 128,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-085
Steek lengte
576 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
72
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 576-8M-85

  • Eriks:1024786
  • Manufacturer:929340912

€ 77,47/ stukexcl. btw

€ 93,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026