Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 558-3M-9

  • ERIKS:12028405
  • Fabrikant:4014486042184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-009
Steek lengte
558 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
186
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 558-3M-9

  • Eriks:1024357
  • Manufacturer:929340857

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

Verkocht per: 53Min. order: 53

Verwachte leverdatum - 07/01/2027