€ 18,45/ stukexcl. btw
€ 22,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 5M-015 |
Steek lengte | 540 mm |
Breedte | 15 mm |
Steek | 5 mm |
Aantal tanden | 108 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 3.4 mm |
Tandhoogte | 1.9 mm |