Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 525-5M-25

  • ERIKS:12028389
  • Fabrikant:4014486046533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,73/ stukexcl. btw

€ 33,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-025
Steek lengte
525 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
105
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm