€ 58,95/ stukexcl. btw
€ 71,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 8M-050 |
Steek lengte | 520 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 65 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 5.4 mm |
Tandhoogte | 3.2 mm |
€ 42,26/ stukexcl. btw
€ 51,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026