Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 513-3M-6

  • ERIKS:12028373
  • Fabrikant:4014486041903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,62/ stukexcl. btw

€ 8,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
513 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
171
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 513-3M-6

  • Eriks:925659
  • Manufacturer:929390313

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

Verkocht per: 124Min. order: 124

Verwachte leverdatum - 07/01/2027