Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 490-5M-15

  • ERIKS:12028361
  • Fabrikant:4014486046380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,16/ stukexcl. btw

€ 21,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-015
Steek lengte
490 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
98
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm