Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 486-3M-6

  • ERIKS:12028359
  • Fabrikant:4014486041729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
486 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
162
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 486-3M-6

  • Eriks:1024272
  • Manufacturer:929390307

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verkocht per: 122Min. order: 122

Verwachte leverdatum - 07/01/2027