Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 477-3M-9

  • ERIKS:23612399
  • Fabrikant:4014486041651
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-009
Steek lengte
477 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
159
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 477-3M-9

  • Eriks:1024348
  • Manufacturer:929340351

€ 8,59/ stukexcl. btw

€ 10,39incl. btw

Verkocht per: 53Min. order: 53

Verwachte leverdatum - 07/01/2027