Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 462-3M-6

  • ERIKS:12028349
  • Fabrikant:4014486041552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
462 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
154
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 462-3M-6

  • Eriks:1024269
  • Manufacturer:929340339

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026