Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 4578-14M-115

  • ERIKS:12028346
  • Fabrikant:4014486279283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.325,05/ stukexcl. btw

€ 1.603,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-115
Steek lengte
4578 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
327
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm