Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 4400-8M-85

  • ERIKS:12028341
  • Fabrikant:4014486059250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 624,65/ stukexcl. btw

€ 755,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-085
Steek lengte
4400 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
550
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm