Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 424-8M-50

  • ERIKS:12028322
  • Fabrikant:4014486052862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,39/ stukexcl. btw

€ 62,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-050
Steek lengte
424 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
53
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm