€ 878,15/ stukexcl. btw
€ 1.062,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 14M-085 |
Steek lengte | 4004 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 286 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 9.5 mm |
Tandhoogte | 5.6 mm |
€ 624,64/ stukexcl. btw
€ 755,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026