Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, OMEGA, 4004-14M-55

  • ERIKS:23612115
  • Fabrikant:4014486102383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 564,97/ stukexcl. btw

€ 683,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-055
Steek lengte
4004 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
286
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 4004-14M-55

  • Eriks:1024839
  • Manufacturer:929351377

€ 404,50/ stukexcl. btw

€ 489,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026