€ 410,03/ stukexcl. btw
€ 496,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 14M-040 |
Steek lengte | 4004 mm |
Breedte | 40 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 286 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 9.5 mm |
Tandhoogte | 5.6 mm |
€ 294,90/ stukexcl. btw
€ 356,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026