Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, OMEGA, 4004-14M-170

  • ERIKS:12028304
  • Fabrikant:4014486102383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 564,97/ stukexcl. btw

€ 683,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-170
Steek lengte
4004 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
286
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 4004-14M-170

  • Eriks:1024865
  • Manufacturer:929351375

€ 1.250,84/ stukexcl. btw

€ 1.513,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026