Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 3850-14M-40

  • ERIKS:12028298
  • Fabrikant:4014486281217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 394,05/ stukexcl. btw

€ 476,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-040
Steek lengte
3850 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
275
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 3850-14M-85

  • Eriks:11338283
  • Manufacturer:929323385

€ 602,58/ stukexcl. btw

€ 729,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026