€ 9,43/ stukexcl. btw
€ 11,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 5M-009 |
Steek lengte | 385 mm |
Breedte | 9 mm |
Steek | 5 mm |
Aantal tanden | 77 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 3.4 mm |
Tandhoogte | 1.9 mm |
€ 8,63/ stukexcl. btw
€ 10,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026