Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 375-5M-25

  • ERIKS:23611738
  • Fabrikant:4014486045987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,64/ stukexcl. btw

€ 26,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-025
Steek lengte
375 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm