Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 363-3M-6

  • ERIKS:12028276
  • Fabrikant:4014486041187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,13/ stukexcl. btw

€ 7,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
363 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
121
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 363-3M-6

  • Eriks:23844815
  • Manufacturer:929390285

€ 6,07/ stukexcl. btw

€ 7,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026