Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 3600-8M-20

  • ERIKS:12028269
  • Fabrikant:4014486455588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,75/ stukexcl. btw

€ 141,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-020
Steek lengte
3600 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
450
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm