Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 336-3M-6

  • ERIKS:23611544
  • Fabrikant:4014486798562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,13/ stukexcl. btw

€ 7,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
336 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 336-3M-6

  • Eriks:1024262
  • Manufacturer:929390273

€ 5,92/ stukexcl. btw

€ 7,16incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026