Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 333-3M-9

  • ERIKS:12028244
  • Fabrikant:4014486281620
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,48/ stukexcl. btw

€ 9,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-009
Steek lengte
333 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
111
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 333-3M-9

  • Eriks:1024340
  • Manufacturer:929342740

€ 7,86/ stukexcl. btw

€ 9,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026