Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 330-3M-15

  • ERIKS:12028237
  • Fabrikant:4014486040937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,79/ stukexcl. btw

€ 14,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-015
Steek lengte
330 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
110
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 330-3M-15

  • Eriks:926515
  • Manufacturer:929340297

€ 11,64/ stukexcl. btw

€ 14,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026